WNMG 130616-TNM IC9250 Oboustranné negativní trigonové vyměnitelné destičky pro hrubování

Č. pol.: 5507316
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507316
EAN/GTIN 7291075082593
Číslo výrobcu 5507316
Číslo L L23950 3038

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek TNM, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 13,03 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek TNM
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.65 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.25 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka