CNMM 190616-NM IC9350 jednostranná kosočtvercová destička 80° pro hrubování.

Č. pol.: 5507252
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507252
EAN/GTIN 7291075042511
Číslo výrobcu 5507252
Číslo L L23950 2200

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek NM, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 19,3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NM
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka