WPEX 040200L08 IC08 Pozitivní 80° a 84° trigonové břitové destičky s úhlem hřbetu 8° a 12° a lamačem třísek pro dokončovací práce, pro přesné obrábění

Č. pol.: 5506883
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506883
EAN/GTIN 7291075125320
Číslo výrobcu 5506883
Číslo L L24320 8

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění X, rohový poloměr (RE) 0 mm, směr (HAND) vlevo, délka břitu (L) 4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,6 mm, tloušťka řezné destičky (S) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek X
  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.5 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka