TNMG 160404-SF IC520N Oboustranná, negativní vyměnitelná destička pro jemné dokončování. Dobrá kontrola třísek při velmi nízkých posuvech a hloubkách řezu.

Č. pol.: 5503733
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5503733
EAN/GTIN 7291075096491
Číslo výrobcu 5503733
Číslo L L23950 2493

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač SF, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SF
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka