KNUX 160405 L11 IC20 55° vyměnitelná destička pro soustružení profilů

Č. pol.: 5500535
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5500535
EAN/GTIN 7291075097504
Číslo výrobcu 5500535
Číslo L L23950 1898

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový obráběč R/L11, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, směr (HAND) vlevo, délka břitu (L) 19,72 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R/L11
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 19.72 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka