Presný plochý pilník 100/4

Č. pol.: 520100 100/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

zodpovedá nemeckému seku 4 − 5
Prierez 12,5×3 mm
Dĺžka bez pántu 100 mm
Druh produktu Presný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 520100 100/4
EAN/GTIN 613548065624
Číslo výrobcu LP1163-4-4

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou 65 − 66 HRC. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôsobené, mierne vypuklé tvary, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.
3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka