Presný plochý pilník 200/00

Č. pol.: 520100 200/00
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    zodpovedá nemeckému seku 1
    Prierez 21,3×4,8 mm
    Dĺžka bez pántu 200 mm
    Druh produktu Presný pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 520100 200/00
    EAN/GTIN 613548065853
    Číslo výrobcu LP1163-8-00

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Uni
     

    Popis

    Prevedenie:

    Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou 65 − 66 HRC. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôsobené, mierne vypuklé tvary, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.
    3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka