Kefa na pilníky, Dĺžka osadenia L3x-šírka L1: 115X40mm

Č. pol.: 576000 115X40
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľ
Celková dĺžka L 260 mm
Šírka orezania L1 40 mm
Pracovná dĺžka L3 115 mm
Dĺžka orezania H1 8 mm
Druh produktu Kefa na pilníky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 576000 115X40
EAN/GTIN 4017359074824
Číslo výrobcu 03720042
Výrobca LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Osadenie (škrabací pás) z oceľového drôtu.

Použitie:

Na čistenie drážkovaných povrchov, ako sú pilníky a pod.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka