Rukoväť pilníka z plastu, Celková dĺžka: 110mm

Č. pol.: 519550 110
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 562 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 150 mm - 250 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519550 110
EAN/GTIN 4009215074888
Číslo výrobcu 4191110S-12
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Popis

Prevedenie:

Z nárazuvzdorného plastu, s veľkým otvorom na zavesenie.
Navŕtanie pre stopku pilníka nie je potrebné, bez odsúvania.
S obojstranne použitelným redukcným nadstavcom pre bezpecné uchopenie.

Použitie:

Pre všetky dielenské, presné a zámočnícke pilníky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka