Presný plochý pilník 250/1

Č. pol.: 520100 250/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

zodpovedá nemeckému seku 3
Prierez 25,3×6,3 mm
Dĺžka bez pántu 250 mm
Druh produktu Presný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 520100 250/1
EAN/GTIN 613548065426
Číslo výrobcu LP1163-10-1

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou 65 − 66 HRC. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôsobené, mierne vypuklé tvary, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.
3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka