Rukoväť pilníka z tvrdého dreva 80

Č. pol.: 519400 80
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 837 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 80 mm
Norma DIN 395
vhodné pre dĺžky pilníka (plochý, trojhranný, polookrúhly) 100 mm
vhodné pre dĺžky pilníka (štvorhranný, okrúhly) 100 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519400 80
EAN/GTIN 2050001030429

Popis

Prevedenie:

Z tvrdého dreva, z lesných zásob certifikovaných PEFC v ergonomickom tvare. Zvierka z bezšvovou oceľovou rúrou zalisovaná hlboko do držadla; takto nemôže držadlo pri narážaní pilníkov prasknúť. Zvierka je neoddeliteľne spojená s držiakom.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka