Rukoväť pilníka z tvrdého dreva, Celková dĺžka: 70mm

Č. pol.: 519400 70
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 70 mm
Norma DIN 395
vhodné pre dĺžky pilníka (štvorhranný, okrúhly) 100 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519400 70
EAN/GTIN 2050001029539

Popis

Prevedenie:

Z tvrdého dreva, z lesných zásob certifikovaných PEFC v ergonomickom tvare. Zvierka z bezšvovou oceľovou rúrou zalisovaná hlboko do držadla; takto nemôže držadlo pri narážaní pilníkov prasknúť. Zvierka je neoddeliteľne spojená s držiakom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka