Rukoväť pilníka z tvrdého dreva, Celková dĺžka: 100mm

Č. pol.: 519400 100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 875 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 100 mm
Norma DIN 395
vhodné pre dĺžky pilníka (plochý, trojhranný, polookrúhly) 100 mm
vhodné pre dĺžky pilníka (štvorhranný, okrúhly) 150 mm - 200 mm
Druh produktu Zošit

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 519400 100
EAN/GTIN 2050001030658
Výrobca Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Popis

Prevedenie:

Z tvrdého dreva, z lesných zásob certifikovaných PEFC v ergonomickom tvare. Zvierka z bezšvovou oceľovou rúrou zalisovaná hlboko do držadla; takto nemôže držadlo pri narážaní pilníkov prasknúť. Zvierka je neoddeliteľne spojená s držiakom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka