Sortiment náradia V / 100dielna - základná výbava

Č. pol.: 680570
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081557 LR3
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680570
EAN/GTIN 2050001021854

Popis

Použitie:

Bežné súpravy, ktoré je možné skladovať v dielenských vozíkoch, pracovných stoloch, zásuvkových skriniach atď.

Rozsah dodávky:

Zvinovací meter Tajima: 1 ks č. 462300 veľ. 5
Polguľový pilník DICK, 200 mm, sek: 1 ks č. 513200 veľ. 200
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva: 1 ks č. 519400 veľ. 120
Súprava zámočníckych pilníkov v plechovom puzdre: 1 ks Č. 518950 (6-dielna)
Ručná drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 4
Súprava obojstranných vidlicových kľúčov GARANT: 1 ks Č. 610610 Veľ. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Súprava dvojočkových kľúčov GARANT: 1 ks Č. 615610 Veľ. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Súprava uhlových skrutkovačov na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10 mm)
Súprava nástrčných kľúčov, 1/2 palca, vrátane unášacích dielov: 1 ks Č. 638018 Veľ. 12 (33-dielna)
Súprava plochých skrutkovačov: 1 ks Č. 660711 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)
Skúšačka napätia PB Swiss Tools 110 − 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 2,5
Plochý skrutkovač PB Swiss Tools, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5
Skrutkovač PB Swiss Tools na skrutky Phillips krátky: 1 ks Č. 668000 Veľ. 2K
Súprava skrutkovačov na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668411 Veľ. 3 (1-3)
Silové kombinované kliešte GARANT, chrómované: 1 ks č. 700340 veľ. 180
Vodárenské kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 705700 veľ. 250
Bočné štiepacie kliešte GARANT, chrómované: 1 ks č. 724840 veľ. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 veľ. 175
Súprava priebojníkov a jamkovač RENNSTEIG: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Zámočnícke kladivo: 1 ks č. 750125 veľ. 500
Plastové kladivo Wera s uretánovými nadstavcami: 1 ks č. 754200 veľ. 32
Prepichovač PB Swiss Tools, 200 mm, s plastovou rukoväťou: 1 ks č. 831600 veľ. 110
Trojhranný dutý škrabák RENNSTEIG s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 836010 veľ. 150
Plochý škrabák RENNSTEIG s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 837020 veľ. 200
Univerzálny nôž Tajima, 18 mm čepeľ: 1 ks Č. 845030 Veľ. 2K
Plastová olejnička s mosadznou trubičkou: 1 ks č. 083529 veľ. 80
Teleskopický magnetický zdvihák: 1 ks č. 081650 (dĺžka 160 − 670 mm)
Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 ČIERNY

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely