{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 2,8 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 724840 160 | |
EAN/GTIN | 4045197417022 | |
Číslo výrobcu | 724840 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
936 kus/y s okamžitým dodaním
19,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 508 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | nie |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | nie |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2 | 2 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |