{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 7 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481060 7 | |
EAN/GTIN | 4045197154453 | |
Číslo výrobcu | 481060 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1, Menovitý rozmer: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
34,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
54,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
26,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
15,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tolerančná trieda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |