{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 1,03 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481060 1,03 | |
EAN/GTIN | 4045197154187 | |
Číslo výrobcu | 481060 1,03 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1 1,03
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
33,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
644,03 SEK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
325,80 SEK
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
nominellt mått | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | ||
Toleransklass | 1 | 0 | 1 |
Material | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt |
Produktslag | Koncová miera | Passbit | Passbit |