{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 1,09 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481060 1,09 | |
EAN/GTIN | 4045197154248 | |
Číslo výrobcu | 481060 1,09 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1 1,09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
33,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
51,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
26,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | ||
Tolerančná trieda | 1 | 0 | 1 |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |