{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 18 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481060 18 | |
EAN/GTIN | 4045197154590 | |
Číslo výrobcu | 481060 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1, Menovitý rozmer: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
50,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
68,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | ||
Tolerančná trieda | 1 | 0 | 1 |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |