{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 20 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481060 20 | |
EAN/GTIN | 4045197154613 | |
Číslo výrobcu | 481060 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1, Menovitý rozmer: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
53,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
68,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
17,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |||
Tolerančná trieda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |