{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 100 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 481060 100 | |
EAN/GTIN | 4045197154743 | |
Číslo výrobcu | 481060 100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
177,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
111,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
45,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 100 | 100 | 100 | 100 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |||
Tolerančná trieda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |