{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 150 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Stupnica chrómovaná | áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,4 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Vedenie | Zvýšené vodiace dráhy | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Dĺžka Krížové hroty | 17 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Hmotnosť | 143 g | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412101 150 | |
EAN/GTIN | 4946368110165 | |
Číslo výrobcu | 530-104 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Posuvné meradlo, Rozsah merania: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
39,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 055 kus/y s okamžitým dodaním
34,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 466 kus/y s okamžitým dodaním
27,60 €
21,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
všetky diely | kalené | kalené | kalené | kalené |
Rozsah merania | 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,4 | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |