{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 300 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Stupnica chrómovaná | áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,08 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,4 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Vedenie | Zvýšené vodiace dráhy | |
Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | |
Dĺžka Krížové hroty | 22 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Hmotnosť | 355 g | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412101 300 | |
EAN/GTIN | 4946368110196 | |
Číslo výrobcu | 530-115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Posuvné meradlo 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
222,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
133,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 | 0,05 |
všetky diely | kalené | kalené |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | Fixačná skrutka navrchu |
Členenie | 1/20 | 1/20 |
Balenie | Puzdro | Puzdro |
Meracia technika | analógová | analógová |
Odchýlka merania E MPE | ±0,08 | ±0,08 |