{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 200 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Stupnica chrómovaná | áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,4 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Vedenie | Zvýšené vodiace dráhy | |
Dĺžka meracích čeľustí | 50 mm | |
Dĺžka Krížové hroty | 20,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Hmotnosť | 180 g | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412101 200 | |
EAN/GTIN | 4946368110189 | |
Číslo výrobcu | 530-114 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Posuvné meradlo 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
92,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním
85,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním
61,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
všetky diely | kalené | kalené | kalené |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | Fixačná skrutka navrchu | Fixačná skrutka navrchu |
Rozsah merania | 200 | 0 ;200 | 0 ;200 |
Hĺbkomer dostupný | áno | áno | áno |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová |