{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Tabuľka závitov | Tabuľka posuvných meradiel | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410405 150 | |
EAN/GTIN | 4045197217677 | |
Číslo výrobcu | 410405 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Posuvné meradlo pre ľavákov, Rozsah merania: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 044 kus/y s okamžitým dodaním
34,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 969 kus/y s okamžitým dodaním
27,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
všetky diely | kalené | kalené | kalené |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Členenie | 1/128 palec | 1/128 palec | 1/128 palec |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |