{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410100 150 | |
EAN/GTIN | 4045197502506 | |
Číslo výrobcu | 410100 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Posuvné meradlo 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 707 kus/y s okamžitým dodaním
34,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 470 kus/y s okamžitým dodaním
27,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 | 40 | 40 |
Členenie | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |