{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410100 300 | |
EAN/GTIN | 4062406122157 | |
Číslo výrobcu | 410100 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním
201,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
132,36 €
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,05 mm | 0,05 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | 64 mm |
Členenie | 1/20 mm | 1/20 mm |
Balenie | Puzdro | Puzdro |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | ±0,08 mm |