{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Hĺbkomer dostupný | áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka meracích čeľustí | 50 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197598585 | |
Číslo výrobcu | 410100 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Posuvné meradlo, Rozsah merania: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
84,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním
60,77 €
46,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
84,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené | kalené |
Aretácia | Fixačná skrutka navrchu | Fixačná skrutka navrchu | Fixačná skrutka navrchu |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Členenie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |