Posuvné meradlo Nónius 1/20, Rozsah merania: 150mm

Č. pol.: 410200 150
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,70 € PU (ks)
  • 9,85 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 488 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,05 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Členenie 1/20 mm
Členenie 1/128 palec
Odchýlka merania E MPE ±0,05 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Aretácia Fixačná skrutka navrchu
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Tabuľka závitov Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 410200 150
EAN/GTIN 4045197202932
Číslo výrobcu 410200 150
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Aretačná skrutka hore.

Rozsah dodávky:

Vrátane tabuľky závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.