{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Čítanie | 0,05 mm | |
Divízia | 1/20 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Rozmer hĺbky je prítomný | áno | |
Meranie hĺbky | rohový 2,2×1,0 | |
Zistenia | Fixačná skrutka navrchu | |
Dĺžka zobáka | 30 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Závitový stôl | Tabuľka posuvných meradiel | |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 410200 100 | |
EAN/GTIN | 4045197302106 | |
Číslo výrobcu | 410200 100 |