{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6800J | |
Vzdialenosť otvorov e | 20 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 23-31 mm | |
⌀ otvoru d | 5,5 mm | |
Výška upínania H | 23 mm | |
Prídržná sila P1 | 800 N | |
Prídržná sila P2 | 1 200 N | |
celková výška | 139,5 mm | |
Celková dĺžka | 78 mm | |
Prítlačná skrutka | M6×35 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376500 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007751 | |
Číslo výrobcu | 557303 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
757 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
19,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
17,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M6×35 mm | M6×50 mm |
celková výška | 139,5 mm | 140 mm |
Celková dĺžka | 78 mm | 74,5 mm |
Prídržná sila P1 | 800 N | 1 200 N |
Prídržná sila P2 | 1 200 N | 1 500 N |
Vzdialenosť otvorov e | 20 mm | 12,5 mm |
Druh produktu | Zvislá úpinka | Zvislá úpinka |