{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6800J | |
Vzdialenosť otvorov e | 32 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 43-46,5 mm | |
⌀ otvoru d | 8,6 mm | |
Výška upínania H | 42,5 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 700 N | |
Prídržná sila P2 | 3 000 N | |
celková výška | 221 mm | |
Celková dĺžka | 141 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×65 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376500 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007775 | |
Číslo výrobcu | 557305 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
51,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
32,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M8×65 mm | M10×89 mm |
⌀ otvoru d | 8,6 mm | 8,3 mm |
celková výška | 221 mm | 218 mm |
Celková dĺžka | 141 mm | 143 mm |
Prídržná sila P1 | 1 700 N | 2 500 N |
Prídržná sila P2 | 3 000 N | 3 470 N |
Druh produktu | Zvislá úpinka | Zvislá úpinka |