{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6800J | |
Rozstup otvorov e | 50,5 mm | |
Rozstup otvorov f | 67,5-72,5 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 13 mm | |
Výška zovretia H | 81 mm | |
Prídržná sila P1 | 3 400 N | |
Prídržná sila P2 | 5 500 N | |
Plná výška | 333 mm | |
Celá dĺžka | 231 mm | |
Upínacia skrutka | M12×110 mm | |
Typ výrobku | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376500 6 | |
EAN/GTIN | 4020772007799 | |
Číslo výrobcu | 557307 |