{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6800J | |
Rozstup otvorov e | 45 mm | |
Rozstup otvorov f | 45-50 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 8,5 mm | |
Výška zovretia H | 55,8 mm | |
Prídržná sila P1 | 3 000 N | |
Prídržná sila P2 | 5 000 N | |
Plná výška | 281 mm | |
Celá dĺžka | 195 mm | |
Upínacia skrutka | M12×80 mm | |
Typ výrobku | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376500 5 | |
EAN/GTIN | 4020772007782 | |
Číslo výrobcu | 557306 |