{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6800J | |
Vzdialenosť otvorov e | 20 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 32,5 mm | |
⌀ otvoru d | 7,5 mm | |
Výška upínania H | 33 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 200 N | |
Prídržná sila P2 | 2 500 N | |
celková výška | 186 mm | |
Celková dĺžka | 112 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×45 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376500 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007768 | |
Číslo výrobcu | 557304 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
454 kus/y s okamžitým dodaním
39,27 €
23,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
293 kus/y s okamžitým dodaním
22,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
celková výška | 186 mm | 205 mm |
Celková dĺžka | 112 mm | 90 mm |
Prídržná sila P2 | 2 500 N | 2 500 N |
Vzdialenosť otvorov e | 20 mm | 19 mm |
Typ | 6800J | 376508 3 |
Druh produktu | Zvislá úpinka | Zvislá úpinka |
Výška upínania H | 33 mm | 32 mm |