{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 376508 2 | |
Vzdialenosť otvorov e | 12,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 27 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Výška upínania H | 22,5 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 200 N | |
Prídržná sila P2 | 1 500 N | |
celková výška | 140 mm | |
Celková dĺžka | 74,5 mm | |
Prítlačná skrutka | M6×50 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky | 376508 2 | |
EAN/GTIN | 4045197226273 | |
Číslo výrobcu | 376508 2 |