{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 376508 1 | |
Vzdialenosť otvorov e | 16 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 24 mm | |
⌀ otvoru d | 3 mm | |
Výška upínania H | 19 mm | |
Prídržná sila P1 | 500 N | |
Prídržná sila P2 | 710 N | |
celková výška | 77 mm | |
Celková dĺžka | 51,5 mm | |
Prítlačná skrutka | M5×30 mm | |
Druh produktu | Zvislá úpinka |
Číslo položky |
376508 1
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197226266
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
376508 1
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |