Drážkový T-kameň kosoštvorec, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 12/M10mm

Č. pol.: 375330 12/M10
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Menovitý rozmer T-drážky 12 mm
Závit M10
Výška kameňa 14 mm
Šírka e 18 mm
Šírka a 11,7 mm
Výška k 7 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375330 12/M10
EAN/GTIN 4020772080259
Číslo výrobcu 80259

Popis

Použitie:

Na vloženie vložky zhora cez hrdlo do drážky T. (Nižšia zaťažiteľnosť ako č. 375315 z dôvodu upravenej dosadacej plochy).

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka