{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 510 | |
Nominálna veľkosť T-slotu | 36 mm | |
Závity | M30 | |
Výška kameňa | 44 mm | |
Šírka e | 54 mm | |
Šírka a | 35,6 mm | |
Výška k | 22 mm | |
Typ výrobku | Drážkový kameň |
Číslo položky | 375330 36/M30 | |
EAN/GTIN | 4020772080327 | |
Číslo výrobcu | 80325 |