Drážkový T-kameň kosoštvorec 14/M12

Č. pol.: 375330 14/M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
467 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Menovitý rozmer T-drážky 14 mm
Závit M12
Výška kameňa 16 mm
Šírka e 22 mm
Šírka a 13,7 mm
Výška k 8 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375330 14/M12
EAN/GTIN 4020772080266
Číslo výrobcu 80267

Popis

Použitie:

Na vloženie vložky zhora cez hrdlo do drážky T. (Nižšia zaťažiteľnosť ako č. 375315 z dôvodu upravenej dosadacej plochy).

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka