Drážkový T-kameň kosoštvorec 22/M20

Č. pol.: 375330 22/M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Menovitý rozmer T-drážky 22 mm
Závit M20
Výška kameňa 28 mm
Šírka e 35 mm
Šírka a 21,7 mm
Výška k 14 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375330 22/M20
EAN/GTIN 4020772080303
Číslo výrobcu 80309

Popis

Použitie:

Na vloženie vložky zhora cez hrdlo do drážky T. (Nižšia zaťažiteľnosť ako č. 375315 z dôvodu upravenej dosadacej plochy).

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka