{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 510 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 28 mm | |
Závit | M24 | |
Výška kameňa | 36 mm | |
Šírka e | 44 mm | |
Šírka a | 27,7 mm | |
Výška k | 18 mm | |
Druh produktu | Drážkový kameň |
Číslo položky | 375330 28/M24 | |
EAN/GTIN | 4020772080310 | |
Číslo výrobcu | 80317 |