Drážkový T-kameň kosoštvorec 18/M16

Č. pol.: 375330 18/M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
737 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Menovitý rozmer T-drážky 18 mm
Závit M16
Výška kameňa 20 mm
Šírka e 28 mm
Šírka a 17,7 mm
Výška k 10 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375330 18/M16
EAN/GTIN 4020772080280
Číslo výrobcu 80283

Popis

Použitie:

Na vloženie vložky zhora cez hrdlo do drážky T. (Nižšia zaťažiteľnosť ako č. 375315 z dôvodu upravenej dosadacej plochy).

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka