CRDNN 2525M-12CE Neutrální držáky pro negativní, kruhové keramické destičky

Č. pol.: 3696538
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3696538
EAN/GTIN 7291075113457
Číslo výrobcu 3696538
Číslo L L23990 1577

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RNGN 120700
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -8.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka