E10M SCLCL-06 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3690390
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3690390
EAN/GTIN 7291075064728
Číslo výrobcu 3690390
Číslo L L23990 498

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin dělení 14 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7 Stupne
  • Výška dríku (H) 9.2 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka