Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čeľustí A: 80mm

Č. pol.: 365035 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
645 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 80 mm
Rozsah upínania b 120 mm
Výška čeľusti C 28 mm
Dĺžka základného telesa a 238 mm
Šírka základného telesa B 140 mm
Celková výška c 65 mm
Vzdialenosť upínacích drážok 110 mm
Šírka upínacích drážok 13 mm
maximálna celková dĺžka L4 280 mm
Hmotnosť 5,7 kg
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo zverák pod vŕtačku modrý
Druh produktu Zverák pre vŕtačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 365035 80
EAN/GTIN 4067263515630
Číslo výrobcu 365035 80

Popis

Prevedenie:

  • Stabilný dizajn s výkonným vretenom.
  • Čeľuste kalené a brúsené.
  • Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla .
  • Jedna čeľusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čeľusť.
  • Obe čeľuste sú odsadené na upínanie plochých dielov.

Rýchloupínanie v oblasti drážok umožňuje flexibilne a efektívne spracovať upnutý obrobok v akejkoľvek polohe na celom stole vŕtačky bez opätovného upnutia.

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

Materiál:

Telo a pohyblivá čeľusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

Přesnost:

V rámci 0,10 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čeľustí A: 80mm

Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čeľustí A: 80mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
645 kus/y s okamžitým dodaním
274,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním
85,27 €
69,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
118,32 €
99,40 €
Výška čeľusti C 28 mm 30 mm 30 mm
Celková výška c 65 mm 64 mm 64 mm
Hmotnosť 5,7 kg 4 kg 4 kg
Dĺžka základného telesa a 238 mm 233 mm 158 mm
Rozsah upínania b 120 mm 65 mm 77 mm
Druh produktu Zverák pre vŕtačky Zverák pre vŕtačky Zverák pre vŕtačky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka