{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 150 mm | |
Rozsah upínania b | 209 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 400 mm | |
Šírka základného telesa B | 226 mm | |
Celková výška c | 90 mm | |
Vzdialenosť upínacích drážok | 189 mm | |
Šírka upínacích drážok | 19 mm | |
maximálna celková dĺžka L4 | 652 mm | |
Hmotnosť | 23,8 kg | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | zverák pod vrtacku sivý | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365035 150 | |
EAN/GTIN | 4045197771001 | |
Číslo výrobcu | 365035 150 |