{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 100 mm | |
Rozsah upínania b | 143 mm | |
Výška čeľusti C | 32 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 286 mm | |
Šírka základného telesa B | 174 mm | |
Celková výška c | 82 mm | |
Vzdialenosť upínacích drážok | 141 mm | |
Šírka upínacích drážok | 17 mm | |
maximálna celková dĺžka L4 | 474 mm | |
Hmotnosť | 11,7 kg | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | zverák pod vrtacku modrý | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365035 100 | |
EAN/GTIN | 4045197770684 | |
Číslo výrobcu | 365035 100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručný zverák pre vŕtačky 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
329,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
122,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
458 kus/y s okamžitým dodaním
144,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 100 mm | 100 mm | |
Výška čeľusti C | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Celková výška c | 82 mm | 64 mm | 64 mm |
Hmotnosť | 11,7 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
Dĺžka základného telesa a | 286 mm | 288 mm | 191 mm |
Rozsah upínania b | 143 mm | 87 mm | 101 mm |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky |