{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania b | 101 mm | |
Výška čeľusti C | 30 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 191 mm | |
Celková výška c | 64 mm | |
Hmotnosť | 4,8 kg | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365055 100 | |
EAN/GTIN | 4062406188634 | |
Číslo výrobcu | 365055 100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čeľustí A: 100mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
451 kus/y s okamžitým dodaním
144,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním
329,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
380 kus/y s okamžitým dodaním
122,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 100 mm | 100 mm | |
Výška čeľusti C | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Celková výška c | 64 mm | 82 mm | 64 mm |
Hmotnosť | 4,8 kg | 11,7 kg | 4,8 kg |
Dĺžka základného telesa a | 191 mm | 286 mm | 288 mm |
Rozsah upínania b | 101 mm | 143 mm | 87 mm |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky |