{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania b | 77 mm | |
Výška čeľusti C | 30 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 158 mm | |
Celková výška c | 64 mm | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365055 80 | |
EAN/GTIN | 4062406188627 | |
Číslo výrobcu | 365055 80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručný zverák pre vŕtačky 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
118,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
456 kus/y s okamžitým dodaním
85,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
661 kus/y s okamžitým dodaním
274,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 80 | 80 | |
Výška čeľusti C | 30 | 30 | 28 |
Celková výška c | 64 | 64 | 65 |
Hmotnosť | 4 | 4 | 5,7 |
Dĺžka základného telesa a | 158 | 233 | 238 |
Rozsah upínania b | 77 | 65 | 120 |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky |